Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Easy Cut für Klebfilm, 19mm x 33m, rot-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57421_a1.jpg
images/web_details/bdf57421_a1.jpg
images/web_details/bdf57421_a7.jpg
images/web_details/bdf57421_a8.jpg
images/web_details/bdf57421_a9.jpg
images/web_details/bdf57421rbl_a1.jpg
images/web_details/bdf57421_a10.jpg
images/web_details/bdf57421_a11.jpg
images/web_details/bdf57421_a12.jpg
images/web_details/bdf57421_a13.jpg
images/web_details/bdf57421_a2.jpg
images/web_details/bdf57421_a3.jpg
images/web_details/bdf57421_a5.jpg
images/web_details/bdf57421_a6.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57421
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448363114
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Der tesa Easy Cut® Tischabroller ist ein robuster, praktischer und professioneller Alltagshelfer für Büro und Haushalt.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-blau
Ausführung:
bis 19 mm x 33 m
Anreißer (Online):
Tischabroller Easy Cut® für Klebfilm, 19 mm x 33 m, rot-blau
Aufzählung (Online):
professionell und funktional standfest und stabil Wellenmesser für einen sauberen Schnitt für kleine und große Klebefilmrollen für Büro und Haushalt
Kurzbeschreibung (Online):
Tischabroller Easy Cut®, rot-blau, für Rollen bis 19 mm x 33 m, Wellenmesse, standfest
Langbeschreibung (Online):
Der tesa Easy Cut® Tischabroller ist ein robuster, praktischer und professioneller Alltagshelfer für Büro und Haushalt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Klebefilmtischabroller, Klebefilm-Tischabroller, Klebefilm-Abroller, Klebebandtischabroller, Klebeband-Tischabroller, Klebeband-Abroller, Büroabroller, Kleberoller, Klebebandspender, Klebeband-Spender, Klebefilmhalter, Klebefilm-Halter, Klebebandhalter, Klebeband-Halter, Klebestreifernabroller, Klebestreifen-Abroller, Klebestreifenspender, Klebestreifen-Spender, Klebestreifenhalter, Klebestreifen-Halter, Schreibtisch-Abroller, Schreibtischroller, Schreibtisch-Roller
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 17,18*
€ 22,77*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 17,20*
€ 22,79*
1
€ 5,95*
ab € 17,45*
€ 23,25*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 18,15*
€ 24,14*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 22,94*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.