Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm transparent, 19mm x 10m alterungsbeständig, vielseitig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57404_a1.jpg
images/web_details/bdf57404_a1.jpg
images/web_details/bdf57404_a14.jpg
images/web_details/bdf57404_a15.jpg
images/web_details/bdf57404_a16.jpg
images/web_details/bdf57404_a17.jpg
images/web_details/bdf57404_a18.jpg
images/web_details/bdf57404_a6.jpg
images/web_details/bdf57404_a7.jpg
images/web_details/bdf57404_a8.jpg
images/web_details/bdf57404_a9.jpg
images/web_details/bdf57370_s1.jpg
images/web_details/bdf57404_a2.jpg
images/web_details/bdf57404_a3.jpg
images/web_details/bdf57404_a4.jpg
images/web_details/bdf57404_a5.jpg
images/web_details/bdf57404_a10.jpg
images/web_details/bdf57404_a11.jpg
images/web_details/bdf57404_a12.jpg
images/web_details/bdf57404_a13.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57404
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57404-00002-04
EAN/GTIN:
     4042448036100
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Transparent, gute Klebkraft, leicht und leise abrollbar, alterungsbeständig, vielseitig einsetzbar. PP-Folie. Lösungsmittelfreie Klebmasse. Für alle tesafilm® Abroller geeignet. In praktischer Office-Box.
Weitere Informationen:
Format:
19 mm x 10 m
Anreißer (Online):
tesafilm® transparent, 10 m x 19 mm, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
tesafilm® transparent, 19 mm x 10 m, transparent, Packung mit 8 Rollen
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
80.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm 10mx19mm tesa transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebefilme, Tesafilm, Klebeband, Klebefilmrollen, Klebebandrollen, Klebebänder, Tape, Klebband, Klebfilm, Tesa-Film, Tesa Film, Tixo, Tixoband, Tixo-Band
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,28*
€ 0,41*
1 Tag
300
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,48*
1 Tag
853
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,13*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,14*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,3075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57443-00001-01
ab € 1,24*
Zubehör
tesa
57445-00001-01
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,28*
Zubehör
tesa
57447-01-00
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.