Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack ultra strong, 38mm x 66m, braun, PVC-Quallität, extrem reißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57175_a1.jpg
images/web_details/bdf57175_a1.jpg
images/web_details/bdf57175_a2.jpg
images/web_details/bdf57175_a3.jpg
images/web_details/bdf57175_a4.jpg
images/web_details/bdf57175_a5.jpg
images/web_details/bdf57175_a6.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57175
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57175-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448116611
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Fugenband
Mit dem extra starken Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie Pakete sauber verschließen, schwere Umzugskartons sichern oder Gegenstände bündeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
38 mm x 66 m
Anreißer (Online):
tesapack® Ultra Strong, PVC-Qualität, 66 m x 38 mm, braun
Aufzählung (Online):
ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons kräftige PVC-Qualität besonders klebstark extrem reißfest gleichmäßig und leise abrollbar sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Kurzbeschreibung (Online):
tesapack® Ultra Strong, 38 mm x 66 m, braun, PVC-Quallität, extrem reißfest
Langbeschreibung (Online):
Mit dem extra starken Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie Pakete sauber verschließen, schwere Umzugskartons sichern oder Gegenstände bündeln.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
66.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, Packbänder, Paketbänder, Paketklebebänder, Päckchenband, Päckchenbänder, Päckchenklebeband, Päckchenklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsklebebänder, Paketkleber, Gaffer Tape, Gaffertape, Gaffer-Tape
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,56*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,63*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,49*
€ 3,63*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 3,68*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,40*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.