Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantradierer Grip 2001, grau mit Griffnoppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/awf187100_a1.jpg
images/web_details/awf187100_a1.jpg
images/web_details/fabercastell_l3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-AWF187100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187100
EAN/GTIN:
     4005401871002
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Kautschuk-Radierer
GRIP 2001 Radierer in ergonomischer Dreieckform. Hochwertiger, schmierfreier Radierer mit Griffnoppen im GRIP Design. Abmessung: 14 x 14 x 90 mm. Aus CO2-kompensierter Produktion.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B x T) 14 x 14 x 90 mm
Anreißer (Online):
Dreikantradierer GRIP 2001, grau
Aufzählung (Online):
Hochwertiger Radierer in praktischer Stiftform Ergonomische Dreikantgriffzone Verwendung für Zeichnungsträger: Papier Schmierfreies Radieren PVC-frei
Kurzbeschreibung (Online):
Dreikantradierer Grip 2001, mit Griffnoppen, grau
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,58*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,59*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,65*
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,74*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,46*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,72*
Zubehör
Faber-Castell
182410
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.