Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMBO GRIP Farbstifte 12er Kartonetui sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
images/web_details/awf110912_a1.jpg
images/web_details/awf110912_a1.jpg
images/web_details/fabercastell_l5.jpg
Artikel-Nr.:
     273-AWF110912
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110912
EAN/GTIN:
     4005401109129
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Die JUMBO GRIP Buntstifte sind mit ihrem dicken Schaft und der starken Mine gerade für kleine Mal- und Schreibanfänger ideal.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
5,3 mm
Ausführung:
12er Kartonetui, sortiert
Anreißer (Online):
Farbstift JUMBO GRIP, 12er Kartonetui
Aufzählung (Online):
umweltverträglicher Wasserlack ergonomische Dreieckform und Soft-Grip-Zone wasservermalbar, auch zum Aquarellieren geeignet Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft (EcoPencil) bruchgeschützt durch Spezialverleimung mit neuer High-Performance Mine in 5,3 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Farbstifte Jumbo Grip, 12er Kartonetui, sortiert
Langbeschreibung (Online):
Die JUMBO GRIP Buntstifte sind mit ihrem dicken Schaft und der starken Mine gerade für kleine Mal- und Schreibanfänger ideal.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, aquarellstifte staedtler, aquarellstifte, buntstifte 12 stück, Buntstift, Holzbuntstift, Holz-Buntstift, Holzfarbstift, Holz-Farbstift, Dreikantbuntstift, Dreikantfarbstift, Dreikant-Buntstift, Dreikant-Farbstift, Malstift, Zeichenstift
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Etui
€ 6,78*
ab € 9,96*
€ 14,58*
1 Tag
1801
pro Etui
€ 5,49*
ab € 9,95*
€ 14,59*
1 Tag
unbekannt
pro Etui
€ 4,99*
ab € 10,24*
€ 14,97*
10 Tage
2
pro Etui
€ 5,87*
ab € 10,71*
€ 15,72*
Lager 273
pro Etui
€ 6,95*
ab € 11,02*
€ 16,69*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 16,69*
€ 19,86
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 16,02*
€ 19,06
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 15,26*
€ 18,16
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 14,42*
€ 17,16
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 13,57*
€ 16,15
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 11,02*
€ 13,11
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,91834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117500
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
116612
ab € 3,05*
Zubehör
Faber-Castell
116613
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.