| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALP5890 Herst.-Nr.: 5890 EAN/GTIN: 4250062158904 |
| |
|
| | |
| Selbstklebendes Ordnerrückenschild. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 280 x 39 mm | Ausführung: | lang / schmal | Anreißer (Online): | Rückenschild, selbstklebend, lang / schmal, weiß | Aufzählung (Online): | Maße: 280 x 39 mm Inhalt: 100 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Rückenschilder, selbstklebend, lang/schmal, weiß, 1 Beutel = 100 Rückenschilder | Langbeschreibung (Online): | Selbstklebendes Ordnerrückenschild. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett schmal/lang sk weiß, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Rückenschilder, Ordner-Rückenschild, Ordnereinsteckschild, Ordner-Einsteckschild, Einsteck-Rückenschild, Einsteckordnerrückenschild, Einsteck-Ordnerrückenschild, Ordner-Etikett, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschild, Ordner-Schild, Kleberückenschild, Klebe-Rückenschild, Label |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,49* | € 8,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,04* | € 9,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 8,43* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|