Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild kurz/breit selbstklebend, Farbe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/alp5877_a1.jpg
images/web_details/alp5877_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALP5877
Hersteller:
     alpha - label
Herst.-Nr.:
     5877
EAN/GTIN:
     4250062158775
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Selbstklebendes Ordnerrückenschild. Maße: 192 x 60 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Abmessungen:
192 x 60mm
Ausführung:
kurz / breit
Anreißer (Online):
Rückenschild, selbstklebend, kurz / breit, gelb
Aufzählung (Online):
Maße: 192 x 60 mm Inhalt: 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Rückenschilder, selbstklebend, kurz/breit, gelb, 1 Beutel = 100 Rückenschilder
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, alpha label selbstklebende ordnerrücken kurz/breit, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett gelb, Rückenschilder, Ordner-Rückenschild, Ordnereinsteckschild, Ordner-Einsteckschild, Einsteck-Rückenschild, Einsteckordnerrückenschild, Einsteck-Ordnerrückenschild, Ordner-Etikett, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschild, Ordner-Schild, Kleberückenschild, Klebe-Rückenschild, Label
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 7,02*
€ 8,81*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 7,57*
€ 8,97*
4 Tage
8
€ 4,99*
ab € 10,02*
€ 11,86*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.