Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungs-/Rundkopf-/Landkartennadel Kopfd.5mmx16mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/alc610ws_a01.jpg
images/web_details/alc610ws_a01.jpg
images/web_details/alc626so_s1.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC610WS
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     4007735006105
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Rundkopfnadeln zum Feststecken oder Markieren, Kopfdurchmesser 5 mm, Nadellänge: 16 mm. Packung à 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anreißer (Online):
Markierungs-/Landkartennadeln, 5mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Markierungs-/Rundkopf-/Landkartennadel, Kopfdurchmesser 5 x 16 mm, weiß, VE = 1 Packung = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, landkartennadeln alco 5/16 mm, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Markierungsnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnnadeln, Pikser, Markierungspinn, Pinnadeln, Markiernadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,29*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,30*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,31*
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,36*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1105
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.