Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern sortiert 26mm ecking lackiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/alc459so_a1.jpg
images/web_details/alc459so_a1.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC459SO
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     459-26
EAN/GTIN:
     4007735459260
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Farbig lackiert, eckige Form, 26 mm, farblich sortiert.
Weitere Informationen:
Format:
26 mm
Anreißer (Online):
Briefklammern, farbig sortiert, 26mm, eckig
Kurzbeschreibung (Online):
Briefklammern, farbig sortiert, 26mm, eckig lackiert, VE = 1 Schachtel = 1000 Stück
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer 26 mm lackiert, akten klammer, aktenklammern 26mm, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Klammer, Aktenklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 6,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 6,29*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.