Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Metall, silberfarben, elegante Ausführung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/alc2859_a01.jpg
images/web_details/alc2859_a01.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC2859
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2859
EAN/GTIN:
     4007735028596
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
alco kleiderbügel metall
holzkleiderbügel grau
Kleiderbügel aus Edelstahl in edler Ausführung. Breite: ca. 42,5 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
Breite ca. 42,5 cm
Anreißer (Online):
Kleiderbügel Metall, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Kleiderbügel Metall, silber, Maße: 425 x 15 x 155 mm
Langbeschreibung (Online):
Kleiderbügel aus Edelstahl in edler Ausführung. Breite: ca. 42,5 cm.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Bügel, Garderobenbügel, Garderoben-Bügel, Kleider-Bügel, Garderoben-Kleiderbügel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,73*
1
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 5,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,92*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,92*
1 Tag
34
1
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.