Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern farblich sortiert, 26mm, rund, kunststoffüberzogen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
images/web_details/alc259so_a1.jpg
images/web_details/alc259so_a1.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC259SO
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     259-26
EAN/GTIN:
     4007735259266
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Kunststoffüberzogene Briefklammern, runde Form, farblich sortiert.
Weitere Informationen:
Format:
26 mm
Anreißer (Online):
Kunststoffüberzogene Briefklammern
Kurzbeschreibung (Online):
Briefklammern farblich sortiert, 26mm, rund, kunststoffüberzogen, VE = 1 Schachtel á 1000 Stück
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 26mm, akten klammer, briefklammern kunststoffummantelt, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Klammer, Aktenklammern
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 4,51*
1 Tag
70
1
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,53*
1
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,86*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,96*
9 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 3,09*
€ 5,24*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,96*
€ 5,90
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,00284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
2256-26
ab € 0,62*
Ähnlich
ALCO Albert
458-26
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.