Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku kompatibel mit SAMSUNG AA-PL2VC6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku kompatibel mit SAMSUNG AA-PL2VC6B
Akku kompatibel mit SAMSUNG AA-PL2VC6B
Artikel-Nr.:
     273-AG-30550
Hersteller:
     akku360/AGI
Herst.-Nr.:
     30550
EAN/GTIN:
     4021499305502
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku für Laptop

Beschreibung:
Bitte Farbe beachten. Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SAMSUNG AA-PL2VC6B. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SAMSUNG AA-PL2VC6B Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen SAMSUNG AA-PL2VC6B Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.

Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.

  • geeignet für: SAMSUNG AA-PL2VC6B
  • Produktart: Akku kompatibel
  • Batteriezellentyp: Li-Ion
  • Spannung: 11.1 V
  • Kapazität: 4.400 mAh

Gesetzliche Hinweise:
Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden, oder durch freien Versand an unsere Adresse unentgeltlich zurückgeben.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekenzeichnet. Aufschrift beachten!
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
Pb = Batterie enthält Blei

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 51,18*
€ 61,47*
Lager 273
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 76,95*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 40,00*
€ 2,45*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
akku360/AGI
25047
ab € 12,08*
Ähnlich
akku360/AGI
44544
ab € 39,21*
Ähnlich
akku360/AGI
30207
ab € 28,28*
Ähnlich
akku360/AGI
30209
ab € 28,18*
Ähnlich
akku360/AGI
33909
ab € 32,69*
Ähnlich
akku360/AGI
30191
ab € 27,99*
Ähnlich
akku360/AGI
98526
ab € 39,35*
Ähnlich
akku360/AGI
76475
ab € 28,04*
Ähnlich
akku360/AGI
88811
ab € 39,14*
Ähnlich
akku360/AGI
44441
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.