Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bad-/Umwälzthermostat MA-12 Arbeitstemp. +20 - +200 °C, 12 l, 2 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-Y893.1
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9153512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Bad-/Umwälzthermostat MA-12 Arbeitstemp. +20 - +200 °C, 12 l, 2 kW inkl. Baddeckel, Pumpenabgängen, Kühlschlange Zur externen Temperierung von Messgeräten, Messzellen und sonstigen geschlossenen Objekten. Gleichzeitig Temperiermöglichkeit im Thermostatenbad. MULTI-DISPLAY (LED) für Ist-Wert, bis zu 3 Soll-Werte, Über- und Untertemperatur-Warnfunktionen, Übertemperaturschutz sowie für die Pumpenleistungsstufe Einstell-/Anzeigeauflösung 0,01 °C (bis 99,99 °C), 0,1 °C (ab 100 °C) PID-Temperaturregelung mit Störgrößenausgleich Pumpenleistung elektronisch in Stufen einstellbar Folientastatur zur Einstellung von Soll-Werten, Warn- und Sicherheitswerten sowie verschiedenen Menü-Funktionen Frühwarnsystem für Unterniveau warnt bei sinkendem Flüssigkeitsniveau, bevor eine Sicherheitsabschaltung erfolgt Einstellbarer Übertemperaturschutz über LED sichtbar Mit RS 232-Schnittstelle Übertemperatur- und Unterniveauschutz für brennbare Temperierflüssigkeiten (FL)Technische Daten: Modell MA-12 MA-26 Arbeitstemperatur (°C) +20 bis +200Temperaturkonstanz (K) ±0,01Heizleistung 2 kW Max. Förderstrom (l/min) 11 bis 16Max. Pumpendruck (bar) 0,45Badöffnung B x T (mm) 220 x 150220 x 300Badtiefe (mm) 200200Badvolumen (l) 1226Abmessungen B x T x H (mm) 300 x 430 x 450360 x 610 x 450 Lieferung inkl. Badgefäß aus Edelstahl, Badabdeckung, Kühlschlange und Pumpenabgängen.
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Lieferung inkl. Badgefäß aus Edelstahl, Badabdeckung, Kühlschlange und Pumpenabgängen
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Thermostate, Einhängethermostate, Badthermostate, Hei
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 272
Frei Haus
ab € 1.842,49*
€ 2.172,79*
Frei Haus
ab € 2.557,09*
€ 2.557,09*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,79*
€ 2.585,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.965,57*
€ 2.339,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1.842,49*
€ 2.192,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julabo Labortechnik
9 153 526
ab € 2.074,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.