Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sekuroka-Hitzeschutzhandschuh gr 10 1paa


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-Y433.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  Y433.1
EAN:  k.A.
Sekuroka®-Hitzeschutzhandschuhe Gem. EN 420, EN 388 und EN 407. Aus Kevlar® und Karbon. Geeignet für Temperaturen bis 350 °C. Griffigkeit und Flexibilität durch Fünf-Finger-Form. Angenehmer Tragekomfort und hohe Feinfühligkeit. Geringes Gewicht. Schichtst
... > Arbeitskleidung > Handschutz > Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhandschuh, Sekuroka®-Hitzeschutzhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 21,90*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG