Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

N-Dex Free, Größe S, 1box


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-Y415.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  Y415.1
EAN:  k.A.
Nitrilhandschuhe N-DEX®-free Texturierte Fingerspitzen Gem. EN 374 Patentiert Akzeleratoren-freier Handschuh:Ohne Carbamate, Thiurame und Mercaptobenzthiazole Speziell für Allergiker geeignet 100 %ig aus Nitril, latexfrei Puderfrei Länge ca. 240 mm Wandst
... > Arbeitskleidung > Handschutz > Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Nitrilhandschuhe N-DEX®-free
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 20,50*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Box
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG