Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Metall-Rollhocker lichtgrau, Höhe 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-X430.1
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Montage-Treppe
Montagetritt
Roll-Hocker
Rollhocker, Metall-Rollhocker Metall-RollhockerAus pulverbeschichtetem Metall, blei- und cadmiumfrei. Maße: H 430 mm, Ø oben 290 mm, unten 435 mm, Gewicht 4,9 kg.
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,62*
€ 32,31*
€ 6,50*
ab € 32,29*
€ 35,79*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 38,29*
€ 8,95*
ab € 33,05*
€ 38,75*
Lager 272
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 53,60*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Das Bild zeigt den Rollhocker in Anwendung mit Fuß.
WEDO
212203
ab € 25,14*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Rollhocker in Anwendung mit Fuß.
WEDO
212212
ab € 25,14*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Rollhocker in Anwendung mit Fuß.
WEDO
212237
ab € 23,08*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Rollhocker in Anwendung mit Fuß.
WEDO
212202
ab € 25,14*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Rollhocker in Anwendung mit Fuß.
WEDO
212201
ab € 25,14*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Rollhocker in Anwendung mit Fuß.
WEDO
212200
ab € 25,08*
Ähnlich
Anwendungsabbildung mit einer Frau.
WEDO
212103
ab € 31,42*
Ähnlich
Anwendungsabbildung mit einer Frau.
WEDO
212112
ab € 23,64*
Ähnlich
Anwendungsabbildung mit einer Frau.
WEDO
212102
ab € 31,42*
Ähnlich
Anwendungsabbildung mit einer Frau.
WEDO
212101
ab € 26,58*
Ähnlich
Rollhocker Twin Easy Step®, Kst., 39x30cm, Tragf.: 150kg, blau
Twinco
6200-5
ab € 15,62*
Ähnlich
Rollhocker Twin Easy Step®, Kst., 39x30cm, Tragf.: 150kg, grau
Twinco
6200-9
ab € 15,62*
Ähnlich
Rollhocker Twin Easy Step®, Kst., 39x30cm, Tragf.: 150kg, sw
Twinco
6200-1
ab € 15,62*
Ähnlich
Rollhocker, Stahlblech, 29x43cm, 4,9kg, Tragf.: 150kg, grau
Staples
6210247
ab € 30,09*
Ähnlich
Twinco Rollhocker Twin Easy rot
Twinco
6200RO
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG