Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischstoppuhr (215x250x100 Mm) 1 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-X359.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  X359.1
EAN:  k.A.
Tischstoppuhr Mit Minutenskala und Zentralsekunde. Leuchtzahlen. Ablesbarer Messbereich 1 s bis 60 min. Laufzeit 20 Stunden. Metallblatt in 60er und 100er-Teilung. Metallrückwand lackiert. Aufziehen mittels Schlüssel an der Rückwand. Abmessungen 210 x 250
... > Meßtechnik > Meßgerät, Zeit > Stoppuhr
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 199,50*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,50*
€ 237,41
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 189,52*
€ 225,53
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 179,55*
€ 213,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG