Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Büretten Kl.AS mit Ventilhahn 25ml 2ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-T740.2
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  T740.2
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Büretten
Carl Roth
Büretten mit Schellbachstreifen, Klasse AS, mit seitlichem Ventilhahn Mit seitlichem Ventilhahn und PTFE-Spindel. Nach DIN 12700 Teil 4.
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Büretten, manuell (Labor) > Bürette, manuell, analog (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Büretten mit Schellbachstreifen, Klasse AS, mit se
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
10 Tage
Frei Haus
€ 113,80*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,80*
€ 135,42
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 108,11*
€ 128,65
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 102,42*
€ 121,88
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG