Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ultraschall-Multifrequenzger. 12,2 L 1ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-T714.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  T714.1
EAN:  k.A.
Ultraschall-Multifrequenzgeräte von Elma Zwei Frequenzen (35/130 kHz) umschaltbar in einem Gerät, zur Intensivreinigung und zur schonenden Reinigung Mantel aus Edelstahl. Schwingwanne aus 1,5 mm starkem Sonderedelstahl, für den robusten Einsatz und zur la
... > Gerät (Labor) > Ultraschall Bad (Labor) > Ultraschall Bad (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Multifrequenzgeräte von Elma
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
10 Tage
Frei Haus
€ 2.240,00*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.240,00*
€ 2.665,60
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2.128,00*
€ 2.532,32
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2.016,00*
€ 2.399,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG