Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LABOPORT®-Membran-Vakuumpumpe chem.fest, N840FT.18, 34 l/min, 100 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-T352.1
Hersteller:
     KNF
Herst.-Nr.:
     N840FT.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
LABOPORT®-Chemiefeste Membran-Vakuumpumpen Zum Fördern und Evakuieren von aggressiven Gasen und Dämpfen. Pumpenkopf/Membran aus PTFE, Ventile aus FFPMSchutzart: IP 44Netzanschluss: 230 V/50 HzMax. Gas- und Umgebungstemperatur: 40 °CFür Dauerbetrieb geeignetGasdichtWartungsfreiÖlfreiEinfache HandhabungKeine Verunreinigung/Verfälschung des MediumsAnschlüsse für Schlauch mit ID 10 mmTechnische Daten: TypFörderleistung (l/min)Vakuum abs. (mbar)Leistung (W)Gewicht (kg)N810FT.18101001005,9N810.3FT.18108906,9N820FT.18201001307,1N820.3FT.182081209,3N840FT.183410018010,3N840.3FT.1834824513,6
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, LABOPORT®-Chemiefeste Membran-Vakuumpumpen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 1.050,25*
€ 1.077,66*
Lager 272
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.026,90*
€ 1.141,00*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,00*
€ 1.357,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.083,95*
€ 1.289,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1.026,90*
€ 1.222,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LABOPORT® Membran-Vakuumpumpe N 810.3 FT.18 chemiefest, 10 l/min Schutzart IP 44, 230V / 50Hz
KNF
N 810.3 FT.18
ab € 985,23*
Ähnlich
Produktbild
KNF
N810FT.18
ab € 668,70*
Ähnlich
Membran-Vakuumpumpe N 820 FT.18 chemiefest, Schutzart IP 44 230 V, 50 Hz.
KNF
N 820 FT.18
ab € 830,91*
Ähnlich
Vakuumpumpe N 820.3 FT.18 20 l/min, Schutzart IP 44 230V / 50Hz
KNF
N 820.3 FT.18
ab € 1.209,30*
Ähnlich
Vakuumpumpe N 840.3 FT.18 34 l/min, 8 bar Schutzart IP 44, 230V / 50Hz
KNF
N 840.3 FT.18
ab € 1.326,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG