Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Dosierpumpe für RBS-Kanister HDPE, 100 ml/Hub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
272-P242.1
Hersteller:
Kautex Textron
Herst.-Nr.:
805-83886
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Kanister
Dosierspender
Kanisterpumpen
Dosierpumpen mit Verschluss Aus HDPE. Für Kanister 10 bis 30 l mit entsprechendem DIN-Verschluss. P242.1 passend für alle RBS 30-l-Kanister.
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor)
>
Dispenser, manuell (Labor)
>
sonstiger Dispenser (Labor)
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
,
Pumpspender
,
Pumpspender für Kanister
,
Schraubverschluss (Labor)
,
Schraubverschlusskappen
,
Wasserkanister
,
dosierpumpe 30l
,
dosierpumpe für kanister 30l
,
kunststoffkanister 30 l
,
Dosierpumpen mit Verschluss
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 163
€ 10,00*
ab € 37,13*
€ 42,33*
Lager 272
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 46,80*
Lager 340
€ 10,00*
ab € 43,71*
€ 49,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 272
Versand:
Lager 272
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 272
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraub-Verschluß, PE-HD mit Dosierpumpe, für 5/10 Liter Kanister
Kautex Textron
805-90568
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG