Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gebotszeichen: Schutzkleidung Benutzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-L253.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  L253.1
EAN:  k.A.
Sekuroka®-Gebotszeichen Gemäß DIN 4844, BGV A8 und praxisbewährter Sicherheitskennzeichen, aus selbstklebender Weich-PVC-Folie, 0,1 mm, mit Permanent-Kleber, lichtecht bedruckt. Für Innen- und Außenbereich geeignet.
... > Hinweis-, Gebots-, Verkehrskennzeichnung > Schild > Gebotsschild
Weitere Suchbegriffe: Sekuroka®-Gebotszeichen
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 4,85*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG