Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Touch N Tuff Blue, Länge 300 mm 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-KE75.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  KE75.1
EAN:  k.A.
Nitril-Einmalhandschuhe Touch N Tuff® TNT Blue®, puderfrei, strukturierte FingerspitzenStärke 0,12 mm, Länge 300 mm. Hellblau.Bei Abnahme von 10 Boxen je Größe erhalten Sie 10 % Rabatt!
... > Arbeitskleidung > Handschutz > Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Nitrileinweghandschuh, Nitril-Einmalhandschuhe Touch N Tuff®
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 18,90*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG