Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fiolax Reagenzgläser 10 X 75 mm 100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-K224.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  K224.1
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Carl Roth
Reagenzglas
Fiolax® Reagenzgläser Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen rasche Temperaturwechsel und lokale Erhitzung.
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Reagenzglas, Reaktionsgefäß (Labor) > Reagenzglas (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Fiolax® Reagenzgläser
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 14,80*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG