Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wägetisch, Marmorplatte Arbeitsfläche B 400 x T 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-HX91.1
Hersteller:
     KERN
Herst.-Nr.:
     YPS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wägetisch
Wägetisch Für analytische Laboratorien und für Prüfplätze jeglicher Art. Absorbiert Erschütterungen und Schwingungen. Arbeitstisch mit Stahlrahmen und höhenverstellbaren Füßen. Marmorplatte (48 kg) als integrierte Arbeitsfläche auf absorbierenden Gummielementen gelagert. Abmessungen Arbeitsfläche: B 400 x T 450 mm. Gesamtabmessungen: B 800 x T 600 x H 782 mm. Gesamtgewicht ca. 88 kg.* Preis inkl. Transportkosten innerhalb Deutschlands.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 789,96*
€ 810,25*
Lager 272
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 765,00*
€ 850,00*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,00*
€ 1.011,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 807,50*
€ 960,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 765,00*
€ 910,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG