Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser, L 22 x B 40 mm, Borosilikatglas, 0,13-0,16 mm, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-HKE9.1
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     101122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 22 x 22 mm
deckgläser marienfeld
deckgläser
Deckgläser, L 22 x B 40 mm, Borosilikatglas, 0,13-0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Deckgläschen, L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 14,90*
ab € 3,24*
€ 5,33*
Lager 272
1
1
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 57,13*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 46,80*
€ 55,69
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.