Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sekuroka-Hitzehandschuhe bis 650°C 1pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-HE74.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  HE74.1
EAN:  k.A.
Sekuroka®-Hitzeschutzhandschuhe bis 650 °C Gem. EN 388, EN 407, EN 420. 5-Fingerhandschuhe aus Preox-Aramidmischgewebe, mechanisch belastbar, schnittfest. Hitzeschutz bis 650 °C.Schutz vor Einwirkung von Kontaktwärme bis:350 °C, bis max. 19 sec 500 °C, bi
... > Arbeitskleidung > Handschutz > Fausthandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Sekuroka®-Hitzeschutzhandschuhe bis 650 °C
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 51,00*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 48,45*
€ 57,66
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 45,90*
€ 54,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG