Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungszeichen Augenspüleinrichtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-H493.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  H493.1
EAN:  k.A.
Sekuroka®-Rettungszeichen nachleuchtend Gemäß BGV A8, DIN 4844 und DIN 67510. Praxisbewährte Sicherheitskennzeichen, nachleuchtend. Aus selbstklebender PVC-Folie, 0,4 mm, lichtecht bedruckt, nur bedingt für den Außenbereich geeignet. Spezielle Pigmentschi
... > Hinweis-, Gebots-, Verkehrskennzeichnung > Schild > Schild (Rettungs-, Hinweis-)
Weitere Suchbegriffe: Sekuroka®-Rettungszeichen nachleuchtend
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 8,05*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG