Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischleuchte "study", Silber 1ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-EP57.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  EP57.1
EAN:  k.A.
Tischleuchten Study Arm, Schirm und Klemmfuß aus Metall.Armlänge unten und oben jeweils ca. 35 cm (höhenverstellbar) Beweglicher Reflektor Leuchtenkopf Ø 17 cm Spannweite Klemmfuß bis 55 mm Drehbereich 360° Kabellänge ca. 1,75 m Anschluss 230 V, 50/60 HzL
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > sonstiges Verbrauchsmaterial (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Tischleuchten Study
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 19,80*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG