Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sekuroka®-Herrenhose, Größe 56 Baumwolle/Polyester/Elastolefin, kochf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-EC61.1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EC61.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
Stretch-Hose
Stretchhose
Sekuroka®-Herrenhose, Größe 56 Baumwolle/Polyester/Elastolefin, kochf. Gerader Schnitt. Stretch-Qualität. Mit einer verschließbaren Gesäßtasche mit Patte. 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin. Kochfest. Industriewäsche-geeignet. Gewebegewicht ca. 230 g/m2.
Weitere Suchbegriffe: herrenhose, Sekuroka®-Herrenhose, Größe 56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
EC57.1
ab € 30,15*
Ähnlich
k.A.
EC58.1
ab € 30,18*
Ähnlich
k.A.
EC59.1
ab € 29,63*
Ähnlich
k.A.
EC60.1
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG