Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bad-/Umwälzthermostat CORIO(TM) CD-B13 Badöffnung 300 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-CXY9.1
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badgefäße
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
Bad-/Umwälzthermostat CORIO(TM) CD-B13 Badöffnung 300 x 180 mm inkl. Badgefäße aus Edelstahl Für interne Standardanwendungen. Flexibler Einsatz, z. B. bei wechselnden Badgefäßen.Externe Pumpenanschlüsse mit je 2 Schlaucholiven für Schläuche mit Innen-Ø 8 und 12 mm Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung USB-Anschluss Integrierte Ablass-Schraube (außer Modell CD-B5)Technische Daten: Modell CD-B5 ➀ CD-B13 ➁ CD-B27 Arbeitstemperatur (°C) +20 bis +150Temperaturkonstanz (K) ±0,03Anzeigeauflösung (°C) 0,1Einstellauflösung (°C) 0,1Heizleistung (W) 2000 Max. Förderstrom (l/min) 15 Max. Pumpendruck (mbar) 350 Badöffnung (mm) Badtiefe (mm) 150 x 150 150 300 x 180 150 300 x 350 200 Badvolumen (l) 3 bis 5 9 bis 13 17 bis 27 Abmessungen B x T x H (mm) 230 x 380 x 410380 x 400 x 420 380 x 580 x 470 Sicherheitsklasse III (FL) III (FL) = brennbare Flüssigkeiten (flammable liquids)Lieferung inkl. Badgefäße aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Lieferung inkl. Badgefäße aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat julabo, badgefäße, Thermostate, Badthermostate, Umwälzthermostate
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 272
Frei Haus
ab € 1.039,90*
€ 1.275,78*
Frei Haus
ab € 1.407,77*
€ 1.457,38*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,78*
€ 1.518,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.118,67*
€ 1.331,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1.039,90*
€ 1.237,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julabo Labortechnik
9 012 427
ab € 1.181,61*
Sonstiges
Julabo Labortechnik
9 012 405
ab € 900,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG