Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Tropftrichter mit PTFE-Küken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 250 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild - Tropftrichter mit PTFE-Küken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 250 ml
Artikel-Nr.:  272-CH36.1
Hersteller:  Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:  04.1749.14
EAN/GTIN:  k.A.
Tropftrichter, mit PTFE-Küken Mit PTFE-Küken
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Trichter, Sieb (Labor) > Tropftrichter (Labor)
Weitere Suchbegriffe: mit PTFE-Küken
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 24 Packungen.
1 Packung enthält 1 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,30*
€ 70,57
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tropftrichter mit massivem Glasküken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 100 ml
Lenz Laborglas
04.1537.14
ab € 43,56*
Ähnlich
Tropftrichter mit massivem Glasküken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 50 ml
Lenz Laborglas
04152814
ab € 38,25*
Ähnlich
Tropftrichter mit massivem Glasküken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 500 ml
Lenz Laborglas
04155814
ab € 55,62*
Ähnlich
Tropftrichter mit PTFE-Küken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 100 ml
Lenz Laborglas
04.1737.14
ab € 44,64*
Ähnlich
Tropftrichter mit PTFE-Küken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 50 ml
Lenz Laborglas
04.1728.14
ab € 41,76*
Ähnlich
Tropftrichter mit PTFE-Küken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 500 ml
Lenz Laborglas
04.1758.14
ab € 58,05*
Ähnlich
Tropftrichter, mit massivem Glasküken DURAN®, zylindrisch, mit Teilung, 250 ml
Lenz Laborglas
04154914
ab € 50,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG