Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sekuroka-Strickhandschuhe, gr 8 5pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-CC06.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  CC06.1
EAN:  k.A.
Sekuroka®-Strickhandschuhe Gem. EN 420, EN 388. Leichte Schutzhandschuhe aus 70 % Polyamid und 30 % Baumwolle, weiß. Beidseitig tragbar. Atmungsaktiv, nahtlos gestrickt, passt sich der Haut an. Mit elastischem Strickbund. Waschbar.Einsatzbereiche: Laborar
... > Arbeitskleidung > Handschutz > Fünffingerhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 9,95*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG