Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

pH-Indikatorpapier Nachfüllpackung 3ro


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-C729.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  C729.1
EAN:  k.A.
Universal-pH-Indikatorpapier Tritest, Breite 14 mm, Länge 6 m pro Dose Breite 14 mm, Länge 6 m pro Dose. Mit zwei hydrophoben Zonen für besseres Ablesen im alkalischen Bereich.
... > Prüfmittel > Prüfartikel > Indikator (Papier-) (PH-Messung)
Weitere Suchbegriffe: Universal-pH-Indikatorpapier Tritest, Breite 14 mm
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 22,60*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG