Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Atemschutzmaske FFABE1P3D 1ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-C272.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  C272.1
EAN:  k.A.
Sekuroka®-Atemschutzmasken, FFABE1P3 FFABE1P3DGegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, sowie SO2/HCI bis 1000 ppm und gegen feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe bis zum 30-fachen des Grenzwertes.
... > Arbeitskleidung > Atemschutz > Atemschutzmaske
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaske, Sekuroka®-Atemschutzmasken, FFABE1P3
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 24,50*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG