Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rotilabo-Indikatorpapier pH 1-11 1st.


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-AX00.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  AX00.1
EAN:  k.A.
Rotilabo®-Universal-Indikatorpapier Typ Eco Für schnelles und genaues Messen von gefärbten und trüben sowie klaren wässrigen Lösungen. Kunststoffdose mit Farbskala. Auf Rollen à 5 m Länge und 9 mm Breite.
... > Prüfmittel > Prüfartikel > Indikator (Papier-) (PH-Messung)
Weitere Suchbegriffe: Rotilabo®-Universal-Indikatorpapier Typ Eco
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 3,45*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG