Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Atemschutzmaske FFA1P2D 1ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-9750.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  9750.1
EAN:  k.A.
Sekuroka®-Atemschutzmasken, FFA1P2 FFA1P2DGegen organische Gase und Dämpfe (Kp >65 °C) bis 1000 ppm und gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes.
... > Arbeitskleidung > Atemschutz > Atemschutzmaske
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaske, Sekuroka®-Atemschutzmasken, FFA1P2
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 18,20*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG