Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Roti-Tape Markierband Grün 1rol


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-8003.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  8003.1
EAN:  k.A.
Roti®-Tape-Markierbänder, Länge 12,7 m, Kern-∅ 2,54 cm Länge 12,7 m, Kern-Ø 2,54 cm
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Laborzubehör (sonstiges)
Weitere Suchbegriffe: Roti®-Tape-Markierbänder, Länge 12, 7 m, Kern-&#x22
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth 2 Tage Frei Haus € 6,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  6,50* €  7,74 pro Packung
ab 6 Packungen €  6,18* €  7,35 pro Packung
ab 24 Packungen €  5,85* €  6,96 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG