Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abtropfgestell


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Carl_Roth
Produktbild
Artikel-Nr.:  272-0516.1
Hersteller:  Carl Roth
Herst.-Nr.:  0516.1
EAN:  k.A.
Rotilabo®-Abtropfgestelle Aus PE-ummanteltem Metall, zum Aufhängen oder Stellen, mit 20 mm hoher Abtropfschale und Plastikkappen an den Füßen. Abmessungen B 420 x T 170 mm.
... > Einrichtung, -ausstattung (Labor) > Einrichtung, -ausstattung (Labor) > Labormöbel
Weitere Suchbegriffe: Rotilabo®-Abtropfgestelle
Angebote (1)
Versand
Netto
Carl_Roth
2 Tage
Frei Haus
€ 54,50*
Preise von Carl_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,50*
€ 64,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 51,78*
€ 61,62
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 49,05*
€ 58,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Carl_Roth
Versand von Carl_Roth
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Carl_Roth
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG