Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan Klar Forte 1L Klarspüler Glanztrockner Geschirr


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2717-087-90.600.053
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600.053
EAN/GTIN:
     4250224502613
Produktdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 1l
  • saurer, perfekter Glanztrockner für alle Geschirrspülmaschinen
  • trocknet selbstständig und verhindert den Aufbau von Kalkbelägen in der Nachspülzone
  • sparsam im Verbrauch
  • besonders geeignet für den Einsatz in Gläserspülmaschinen
  • besonders geeignet für den Einsatz in Steckbeckenspülautomaten
  • ideal in der Kombination mit allen Prestan Reinigern
  • EU Ecolabel

Gefahrenhinweise:

  • H319: Verursacht schwere Augenreizungen

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Viskosität:
dünnflüssig
Geruch:
neutral
pH-Wert im Konzentrat:
ca. 3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, klarspüler kleen purgatis, Glanztrockner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 6,35*
Lager 2717
5
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 6,37*
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,87*
€ 7,99*
ab € 4,08*
€ 7,49*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,37*
€ 7,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,10* pro Liter)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.