Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus System Toilet 3, 3-lagig, 36 Rollen à 500 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Ansicht Verkaufeinheit
Ansicht Verkaufeinheit
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Einzelrolle
Artikel-Nr.:
     2717-025-968
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     968
EAN/GTIN:
     6414301000968
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • Qualitativ hochwertiges, weiches, effektives Toilettenpapier
  • 3-lagig, weiß
  • Zur Verwendung mit dem Katrin Systemtoilettenpapierspender
  • Mit dem gewissen Extra in puncto Sanftheit, Saugfähigkeit und Stärke
  • Geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch in exklusiveren öffentlichen Waschräumen
  • Kontrollierte Einzelausgabe der Blätter verringert den Verbrauch und verbessert die Hygiene
  • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel
Weitere Informationen:
Lagen:
3
Farbe:
Weiß
Rollenlänge:
60 m
Rollenbreite:
99 mm
Rollendurchmesser:
135 mm
Kerninnendurchmesser:
45 mm
Blatt pro Rolle:
500 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 78,82*
€ 98,67*
3 Tage
38
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 79,28*
€ 99,54*
6 Tage
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 103,12*
Lager 2717
35
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 91,51*
€ 111,14*
3 Tage
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 92,6853*
€ 112,4453*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 111,14*
€ 132,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 110,06*
€ 130,97
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 106,59*
€ 126,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 103,24*
€ 122,86
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 91,51*
€ 108,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 36 Rollen (ab € 2,54195* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.