Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCA Tork Xpress® Multifold Handtuch, weiß, 2-lagig, 21 x 23,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansicht Einzelpackung
Ansicht Einzelpackung
Ansicht Verpackungseinheit
Artikel-Nr.:
     2717-011-150299
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     150299
EAN/GTIN:
     7322540723687
Produktinformationen
Umweltinformationen
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Universal Tork Xpress® Multifold Handtücher decken grundlegende Bedürfnisse ab und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In Kombination mit den Tork Xpress® Spendern für Multifold Handtücher eignen sich die Handtücher für Waschräume mit mittlerer Besucherfrequenz. Sie finden auch auf begrenztem Raum Platz und bieten Ihren Gästen Komfort und Hygiene.

  • Ein Handtuch mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, das die grundlegenden Ansprüche erfüllt
  • Geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme
Weitere Informationen:
System:
H2 – Multifold-Handtuchsystem
Farbe:
Weiß
Länge entfaltet:
23,4 cm
Breite entfaltet:
21,3 cm
Länge gefaltet:
7,8 cm
Lagen:
2
Druck:
nein
Prägung:
Nein
Kartoninhalt:
20 Banderolen x 237 Stück = 4.740 Tücher
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Karton
€ 5,00*
ab € 33,50*
€ 42,47*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 33,47*
€ 42,48*
pro Karton
€ 4,99*
ab € 32,31*
€ 42,53*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 47,32*
Lager 2717
35
pro Paket
€ 6,90*
ab € 55,62*
€ 69,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,11*
€ 82,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,85*
€ 81,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paket
1 Paket enthält 20 Bündel (ab € 2,781* pro Bündel)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100297
ab € 2,40*
Zubehör
Tork
552100
ab € 25,46*
Zubehör
Tork
552108
ab € 29,63*
Zubehör
Tork
552000
ab € 30,90*
Zubehör
Tork
552008
ab € 30,68*
Zubehör
Tork
460004
ab € 58,88*
Zubehör
Tork
552200
ab € 33,93*
Zubehör
Tork
552208
ab € 40,41*
Zubehör
Tork
460005
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.