Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCA Tork Xpress® extra weiche Multifold Handtücher, weiß, 2-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansicht Einzelpackung
Ansicht Einzelpackung
Ansicht Verpackungseinheit
Ansicht Verpackungseinheit
Artikel-Nr.:
     2717-011-100297
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     100297
EAN/GTIN:
     7322540124279
Produktinformationen
Umweltinformationen
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Ermöglichen Sie Ihren Gästen ein besseres und angenehmeres Händetrocknen: Bieten Sie ihnen die großen, weichen Tork Xpress® Multifold Handtücher in Premium-Qualität, die sanft zu den Händen sind und sich hochwertig anfühlen. In Kombination mit Tork Xpress® Spendern für Multifold Handtücher eignen sich die Handtücher für Waschräume mit mittlerer Besucherfrequenz. Sie finden auch auf begrenztem Raum Platz und bieten Ihren Gästen Komfort und Hygiene.

  • Ansprechendes Lorbeerblatt-Design von Tork: hinterlässt einen guten Eindruck
  • Große, weiche Handtücher, die sich hochwertig anfühlen, hinterlassen einen langanhaltenden guten Eindruck
  • QuickDry™ – unser stärkstes und saugfähigstes Papier, das ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge ermöglicht
  • Geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme
Weitere Informationen:
System:
H2 – Multifold-Handtuchsystem
Farbe:
Weiß
Länge entfaltet:
34 cm
Breite entfaltet:
21,2 cm
Länge gefaltet:
8,5 cm
Lagen:
2
Druck:
ja
Prägung:
Nein
Beutelinhalt:
21 Banderolen x 100 Stück = 2.100 Tücher
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 2,95*
Lager 2717
1050
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,40762*
€ 2,95762*
21
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65286*
€ 3,26286*
2 Tage
5523
21
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,73905*
€ 3,36905*
21
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,68381*
€ 3,39477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 2,95762*
€ 3,51957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88762*
€ 3,43627
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40762*
€ 2,86507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 62,11002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
303080
ab € 22,29*
Zubehör
Tork
290067
ab € 8,18*
Zubehör
Tork
552100
ab € 29,53*
Zubehör
Tork
552108
ab € 29,61*
Zubehör
Tork
552000
ab € 36,61*
Zubehör
Tork
552008
ab € 32,52*
Zubehör
Tork
460004
ab € 50,14*
Zubehör
Tork
552200
ab € 33,94*
Zubehör
Tork
552208
ab € 36,52*
Zubehör
Tork
460005
ab € 47,63*
Zubehör
Tork
150299
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.