Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Vierwege-Palette 1000 x 1200mm, 3 Kufen, TL 4000 kg, regalgeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Vierwege-Palette 1000 x 1200mm, 3 Kufen, TL 4000 kg, regalgeeignet
Kunststoff-Vierwege-Palette 1000 x 1200mm, 3 Kufen, TL 4000 kg, regalgeeignet
Artikel-Nr.:
     270-K2003-KA
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2003-KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Vierwege-Palette mit 3 Kufen, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand
Weitere Informationen:
Abmessung::
1000x1200x145 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
20 kg
Farbe::
anthrazit
Traglasten::
statisch: 4000 ; dynamisch: 1200 ;im Regal: - kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Paletten, Stapelpaletten, kiga industriepalette, industrie palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Industriepaletten, Europalette, Leichtpalette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 66,95*
14 Tage
60
3
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 115,01*
10 Tage
75
1
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 125,15*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 132,45*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 136,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 334,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.