Produktinformationen von dataTec_Messgeraete |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 269-dpo3034 Herst.-Nr.: dpo3034 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 4-Kanal Digital-Phosphor-Oszilloskop DPO3034 mit 300MHz Bandbreite von Tektronix. Die neuen Echtzeit-Digital-Phosphor-Oszilloskope der Serie DPO3000 zeichnen sich aus durch den hervorragenden Formfaktor, den WVGA Farbbildschirm für eine sehr brillante Darstellung und 5MB Speicher pro Kanal. Diese Geräte haben die Leistungsfähigkeit, Ihre Aufgaben schnell und präzise zu bearbeiten. Ausstattung und Highlights: - 4 Eingänge für analoge Signale
- 300MHz analoge Bandbreite
- 2,5 GS/s Abtastrate pro Kanal
- Speichertiefe 5MB pro Kanal
- Signalerfassungsrate von 50.000 Signalen/s
- 22,86 cm WVGA Display
- Triggerarten: Edge, Video, Pattern, Pulse Width, Runt, Slew Rate, Setup/hold, delay
- 29 automatische Messungen abrufbar
- Waveinspektor für schnelles Zoomen und Finden von Ereignissen
- Manuell und durch automatische Suchfunktion erzeugte Marker
- Optionale Trigger- und Dekodiermodule:
I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232/422/485/UART - Tabellendarstellung der dekodierten Packete
- LAN, USB Host, USB Device, Video Out, opt. GPIB
- TekVPI-Interface zum Anschluss von aktiven TekVPI-Probes oder klassischen passiven Probes mit BNC-Stecker oder BNC-Stecker mit Read Out
- 50, 75 (ideal für Video) und 1MOhm Eingänge
- Bemaßung: H203 x B417 x T137mm
- 3 Jahre Garantie
Lieferumfang: - DPO3034
- Tastkopf (1 pro Kanal)
- Dokumentation
- Frontdeckel
- rückführbares Kalibrierzertifikat
Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digital-Speicher Oszilloskop, Digital-Phosphor Oszilloskope, Tektronix, Hameg, Agilent Mixed-Signal- Oszilloskop |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 165,00* | € 196,35 | Sonstiges | | | | € 861,00* | € 1.024,59 | Sonstiges | | | | € 861,00* | € 1.024,59 | Sonstiges | | | | € 861,00* | € 1.024,59 | Sonstiges | | | | € 544,00* | € 647,36 | Sonstiges | | | | € 570,00* | € 678,30 | Sonstiges | | | | € 252,00* | € 299,88 | Sonstiges | | | | € 326,00* | € 387,94 | Sonstiges | | | | € 159,00* | € 189,21 | Sonstiges | | | | € 424,00* | € 504,56 | Sonstiges | | | | € 318,00* | € 378,42 | Sonstiges | | | | € 1.660,00* | € 1.975,40 | Sonstiges | | | | € 2.500,00* | € 2.975,00 | Sonstiges | | | | € 2.910,00* | € 3.462,90 | Sonstiges | | | | € 2.530,00* | € 3.010,70 | Sonstiges | | | | € 3.530,00* | € 4.200,70 | Sonstiges | | | | € 3.970,00* | € 4.724,30 | Sonstiges | | | | € 550,00* | € 654,50 | Sonstiges | | | | € 358,00* | € 426,02 |
|  |  |
|
 |
|
|