Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DATA90 Multimeter-Set (Zubehörsatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von dataTec_Messgeraete
DATA90 Multimeter-Set (Zubehörsatz)
Artikel-Nr.:  269-data90
Hersteller:  Datatec
Herst.-Nr.:  data90
EAN:  k.A.

Sicherheits-Zubehörsatz DATA90 für Multimeter.
Sie haben ein Multimeter und benötigen zusätzliche Messleitungen und Prüfspitzen und weiteres Zubehör. Hier ist ein komplettes Paket für alle Multimeter mit den genormten 4mm-Buchsen, als Ergängung, als Ersatz oder einfach für die verschiedenen Messaufgaben.

Set besteht aus:

  • 2 Krokodilklemmen ( 1x Rot / 1x Schwarz )
  • 2 biegsame Abgreifer "Krokodil- /Greifklemmen"
    ( 1x Rot / 1x Schwarz )
  • 2 Prüfspitzen 4mm ( 1x Rot / 1x Schwarz )
  • 2 Messleitungen 1,2m mit Winkelstecker
    ( 1x Rot / 1x Schwarz )

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

 

... > Multimeter > Zubehör Multimeter > Zubehör Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digital Multimeter, DMM
Angebote (1)
Versand
Netto
dataTec_Messgeraete
2 Tage
€ 6,00*
€ 90,00*
Preise von dataTec_Messgeraete
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von dataTec_Messgeraete
Versand von dataTec_Messgeraete
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von dataTec_Messgeraete
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG