Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DATA1000 1000 Stk. Barcode-Aufkleber weiß, optional mit Firmenlogo


Menge:  Stück  
Produktinformationen von dataTec_Messgeraete
DATA1000 1000 Stk. Barcode-Aufkleber weiß, optional mit Firmenlogo
Artikel-Nr.:  269-data1000
Hersteller:  Datatec
Herst.-Nr.:  data1000
EAN:  k.A.

1000 Stk. Barcode-Aufkleber weiß, optional auf Wunsch mit Ihrem eigenem Firmenlogo oder einem Text nach Ihrer Wahl.

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Ausführung --------------->

Der einfarbige Eindruck erfolgt auf beständigen, selbstklebenden, UV-beständigen und kratzfesten Hochleistungsfolienbändern ( gelb ). Auch viele Lösungsmittel (z.B. Terpentin/Benzin) und diverse Laugen und Säuren können diesen Klebern nichts anhaben.

Die idealen Barcode-Aufkleber für ortsveränderliche Prüflinge nach den Normen VDE 0701 / VDE 07072 / VDE 0751.
Oder für die Prüfung VDE 0100 zum Kennzeichnen Ihrer Anlagen und Unterverteilungen, damit Sie das Eintippen der Identifikationsnummer entfällt. Die Anlagen und Geräte werden unverwechselbar.

Benutzen Sie Ihre Barcodes zur eindeutigen Identifizierung in Verbindung mit dem Barcode-Scanner für den Secutest oder dem CA6107. Die Plakette hat auf der oberen Hälfte den Barcode mit der Nummerierung und auf der unteren Hälfte kann Ihr Loge oder Ihr Firmenname stehen.

Technische Details:

 

  • Abmessungen der Aufkleber: 50 x 25mm
  • Logogröße maximal: 35 x 8mm
  • Menge: 1000 Stück Prüfkleber, bitte Nummernkreis angeben, z. B. 0001 bis 1000 oder 3001 bis 4000
  • Aufkleber: Rolle mit Barcodeaufklebern einzeln abziehbar

 

Bei Bestellung bitte Firmenlogo seperat als Bild (Format: JPG in Schwarz/Weiß) mitschicken oder einen kurzen Text frei wählen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Varianten:
Ausführung: Ohne Firmenlogo, Mit Firmenlogo, Mit Zusatztext
... > VDE- Energie- Netz > Zubehör - VDE > Zubehör - VDE
Weitere Suchbegriffe: DIN VDE 0702, DIN VDE 0751, EN60204, VDE 0113, BGV A3
Angebote (1)
Versand
Netto
dataTec_Messgeraete
4 Tage
€ 6,00*
€ 259,00*
Preise von dataTec_Messgeraete
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von dataTec_Messgeraete
Versand von dataTec_Messgeraete
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von dataTec_Messgeraete
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Gossen Metrawatt
b3261
€ 477,00*
€ 567,63
Sonstiges
Datatec
data1001
€ 259,00*
€ 308,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG