Produktinformationen von dataTec_Messgeraete |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 269-ca6107 Herst.-Nr.: ca6107 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Gerätetester CA6107 zur Überprüfung von elektrischen und elektromedizinischen Betriebsmitteln von Chauvin Arnoux. Der Alleskönner für Sicherheits- und Wiederholungsprüfungen von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektromedizinischen Geräten nach DIN VDE 0701 / DIN VDE 0702 / BGV A3 / DIN VDE 0751 ( Option ).
Der Gerätetester C.A 6107 dient zur Prüfung nach Reparatur und Instandsetzung bzw. für die Wiederholungsprüfung von elektrischen Verbrauchern. Durch die umfangreiche Anzeige, die vollwertige Tastatur und den großen internen Speicher mit Echtzeituhr werden Messungen vor Ort, auch ohne PC schnell und komfortabel durchgeführt. Die Bedienung erfolgt menügeführt über eine große, hinterleuchtete LCD-Anzeige. Um unterschiedliche Anwenderkenntnisse zu berücksichtigen sind die Bedienungsprofile „Standard" und „Profi" wählbar. Die Messungen erfolgen über nur eine Steckdose und eine Messsonde mit vollautomatischer Leitungskompensation. Ausstattung und Highlights: - Alle Prüfungen werden über eine Steckdose und nur einen Sondenanschluss durchgeführt - kein Umstecken!
- Stromzangenanschluss für die Prüfung von Geräten mit Festanschluss und Drehstromprüflingen über Adapter
- Kaltgeräteanschluss- und Verlängerungsleitungen direkt prüfbar
- Voll- oder halbautomatischer Prüfablauf mit Klartextanweisungen und Fehleranzeige in Deutsch
- Gut-/ Schlecht - Ergebnis
- Funktionstest mit Kurzschlusstest und Echt-Effektivwert-Messung
- Überprüfung des Netzanschlusses.
- Automatische Abschaltung bei Gefährdung des Prüfers.
- Prüfungen von elektromedizinischen Geräten nach DIN VDE 0751 freischaltbar (Option)
- Datenspeicher für mind. 4000 Messungen
- Barcode-/ USB Interface
- Direkte Identifizierung der Prüflinge über Tastatur, Barcode- oder Transponderscanner
- Datenbank-Software mit Upload der Stammdaten vom PC verfügbar
- extrem robustes Gehäuse für den Feldeinsatz
- Maße: B270 x T245x H 120mm
- Gewicht ca. 3kg
Lieferumfang: - Gerätetester
- 1 Sondenmessleitung
- 1 Netzkabel
- 1 USB Kabel
- Bedienungsanleitung
- Demo Software
Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transponder, VDE Meßgerät, Prüfgerät, DIN VDE 0701, DIN VDE 0702, DIN VDE 0751, EN60204, BGV A3 |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 280,00* | € 333,20 | Sonstiges | | | | € 399,00* | € 474,81 | Sonstiges | | | | € 120,00* | € 142,80 | Sonstiges | | | | € 132,00* | € 157,08 | Sonstiges | | | | € 238,00* | € 283,22 | Sonstiges | | | | € 252,00* | € 299,88 | Sonstiges | | | | € 306,00* | € 364,14 | Sonstiges | | | | € 161,00* | € 191,59 |
|  |  |
|
 |
|
|