Produktinformationen von dataTec_Messgeraete |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 269-atdso7104a Herst.-Nr.: atdso7104a EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 4-Kanal Digital-Speicher-Oszilloskop DSO7104A von Agilent mit 30,7cm Bildschirm, einer Bandbreite von 1GHz und 4GS/s Samplerate. Die Farboszilloskope der Agilent InfiniiVision 7000 Serie bieten mehr leistungsstarke Merkmale und eine höhere Leistung als alle anderen Oszilloskope ihrer Leistungsklasse. Die MegaZoom III-Technologie bietet eine branchenweit führende Performance mit dem besten, reaktionsschnellsten tiefen Speicher, der schnellsten Signal-Update-Rate und den leistungsstarken Triggermöglichkeiten inkl. Analog-HDTV, I2C, SPI, LIN, CAN und USB. Bei Bedarf kann zu einem späteren Zeitpunkt das Oszilloskop problemlos mit einem Upgradekit auf ein Mixed-Signal Oszilloskop mit zusätzlich 16 Eingängen für digitale Signale nachgerüstet werden. Ausstattung und Highlights: - 30,7cm (12,1 Zoll) Bildschirmdiagonale
- XGA (1024 x 768) Anzeige mit 256 Intensitäts-Einstellungen
- Bandbreite 1GHz
- 4 Eingänge für analoge Signale
- Optional 16 Eingänge für digitale Signale
( auch nachträglich einbaubar - Option MSO ) - MegaZoom III Speicher und Anzeige
- 8 MB Speichertiefe
- Segmented Memory ( mit Option N5454A )
- Real-Time ( Echtzeit ) Signalerfassung
- Signalerfassungsrate bis zu 100.000 Signalen/s
- Vertikale Auflösung bis zu 12 bits
- Trigger:
Edge, pulse width, pattern, TV, duration, sequence, USB, Serielle Busse I2C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS232/UART ( Dekodierung mit optionalen Modulen ) - Agilent Autoprobe Interface zum Anschluss von aktiven Agilent Probes oder klassischen passiven Probes mit BNC-Stecker oder BNC-Stecker mit Read Out
- Schnittstellen: USB (3 Ports), LAN, XGA out
- Fernbedienbar über Web Browser
- LXI Class C kompatibel
- Option Sicherheitstool SE
- Low Noise Betrieb
- Maße: B454 x H298 x T173mm
- Gewicht: 5,9 kg
- Lieferumfang: Handbuch, Netzkabel, 1 passiver Tastkopf je Kanal, Frontabdeckung, Agilent I/O Libraries Suite, Software IntuiLink
- 3 Jahre Garantie
Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digital-Speicher Oszilloskop, Digital-Phosphor Oszilloskope, Tektronix, Hameg, Agilent Mixed-Signal- Oszilloskop |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | Agilent Technologies at10073c | € 239,00* | € 284,41 | Sonstiges | | | Agilent Technologies at10076a | € 262,00* | € 311,78 | Sonstiges | | | Agilent Technologies at1146a | € 576,00* | € 685,44 | Sonstiges | | | Agilent Technologies at1147a | € 1.820,00* | € 2.165,80 | Sonstiges | | | Agilent Technologies at1156a | € 1.886,00* | € 2.244,34 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atams | € 1.009,00* | € 1.200,71 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atfrs | € 2.068,00* | € 2.460,92 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atlss | € 1.009,00* | € 1.200,71 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn2732a | € 403,00* | € 479,57 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn2733a | € 121,00* | € 143,99 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn2737a | € 3.189,00* | € 3.794,91 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn5454a | € 1.009,00* | € 1.200,71 |
|  |  |
|
 |
|
|