Produktinformationen von dataTec_Messgeraete |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 269-atdso5032a Herst.-Nr.: atdso5032a EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 2-Kanal 300MHz Digital-Speicher Oszilloskop DSO5032A von Agilent mit 1MB Speicher ( 8MB opt. ), einer Real Time Signalerfassungsrate bis zu 100,000 Signalen/s und 2GS/s Abtastrate je Kanal. Die Agilent InfiniiVision 5000 Oszilloskopserie ( Produktserie exclusiv in der Distribution ) von Agilent ist ausgestattet mit der MegaZoom III Technologie, tiefem Speicher, einer schnellen Signalerfassungsrate, der High-Definition Display Technologie und ist somit hervorragend geeignet zur schnellen Erfassung von Vorgängen die man mit anderen Oszilloskopen nicht oder nur schwerlich sehen kann. Viele Benutzer herkömmlicher portabler Oszilloskope mühen sich noch jeden Tag bei der Entwicklung und beim Elektronik-Design mit Oszilloskoptechnik aus den 90er Jahren. Ingenieure und Techniker benötigen aber in der heutigen Zeit moderne Tools um ihre täglichen Herausforderungen bei der Arbeit zu meistern. Dank der hohen Real-Time Signalerfassungsrate von 100,000 Signalen/s der DSO5000A Serie von Agilent können Ingenieure und Techniker endlich periodisch auftretende Probleme und Glitches 100x schneller finden wie bei vergleichbaren Oszilloskopen und somit natürlich auch die eigene Produktivität wesentlich erhöhen.
Ausstattung und Highlights: - 300 MHz Bandbreite
- 2-Kanäle
- 2GSa/s Abtastrate je Kanal
- MegaZoom III Memory und Display Technologie
- 1MB Speichertiefe ( 8MB opt. )
- Real Time Signalerfassungsrate bis zu 100,000 Signalen/s
- Brillantes High-Definition XGA (1024 x 768) Display
- Display mit 16,1cm Bildschirmdiagonale
- 256 einstellbare Display Helligkeitsstufen
- Personalisierbarer Bildschirmschoner
- bis 12 bits Vertikal-Auflösung, auch bei single-shot Erfassung
- Trigger: Auto, Norm, Single, Edge, Pulswith, Pattern + Duration, TV, HDTV ( analog ), NTSC, SECAM, PAL, PAL-M, ext. Trigger, serielle USB Triggerung
- Modes: Peak Detect, Average, Hi Res, XY
- Mathematik, FFT
- Agilent Autoprobe Interface zum Anschluss von aktiven Agilent Probes oder klassischen passiven Probes mit BNC-Stecker oder BNC-Stecker mit Read Out
- 3 USB Ports zur Speicherung und PC-Anbindung
- LAN Anschluss
- GPIB Anschluss
- XGAout 1024x768px für Monitor- und Beameranschluss
- Vollständig fernsteuerbar auch über Web Browser
- LXI-C konform
- Handbuch und eingebaute Hilfefunktion in 11 Sprachen
- Maße: B 38.5 cm x H 18.8 cm x T 17.4 cm ( mit Griff )
- Flüsterleises Betriebsgeräusch
Lieferumfang: - Oszilloskop
- Frontdeckel
- je 1 Tastkopf N2863A pro Kanal
- Agilent IO Libraries
- IVI-COM w/ SCPI
- LabView Treiber
- IntuiLinkSoftware ( Die Agilent Software IntuiLink ist eine Connectivity-Software die das Oszilloskop mit einem Interface zum PC, z. B. USB, LAN, GPIB auf intuitive Art verbindet. IntuiLink erweitert dabei die Microsoft-Programme Word und Excel um eine zusätzliche Werkzeugleiste um das Messgerät zu steuern und Messdaten, sowie Einstellungen zu übertragen )
- Handbuch
- Netzkabel
- Rückführbares Kalibrierzertifikat
- 3 Jahre Garantie
Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digital-Speicher Oszilloskop, Digital-Phosphor Oszilloskope, Tektronix, Hameg, Agilent Mixed-Signal- Oszilloskop, DSO5000A Agilent Oszilloskop |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | Agilent Technologies at10070c | € 141,00* | € 167,79 | Sonstiges | | | Agilent Technologies at10073c | € 239,00* | € 284,41 | Sonstiges | | | Agilent Technologies at10076a | € 262,00* | € 311,78 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atdso5000-080 | € 403,00* | € 479,57 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn2760a | € 209,00* | € 248,71 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn2782a | € 1.956,00* | € 2.327,64 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn2863a | € 109,00* | € 129,71 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn2916b | € 556,00* | € 661,64 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn2917b | € 824,00* | € 980,56 | Sonstiges | | | Agilent Technologies atn5454a | € 1.009,00* | € 1.200,71 | Sonstiges | | | | € 395,00* | € 470,05 | Sonstiges | | | | € 280,00* | € 333,20 | Sonstiges | | | | € 214,00* | € 254,66 | Sonstiges | | | | € 47,00* | € 55,93 |
|  |  |
|
 |
|
|